Utgått

Schneider Electric - Exxact dobbel USB A+A uttak 2,1A hvit - WDE002926

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact dobbel USB A+A uttak 2,1A hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftsspenningsområde - 100...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2100 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480992186

Elnummer

1502230

Leverandørens varenummer

WDE002926

Typebeskrivelse

1502230

Modell / utførelse:

Andre

Driftsspenningsområde:

100...240 V

Maks utgangsstrøm:

2100 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

RAL-nummer:

9003

Min. dybde på apparatboks:

30,8 mm

Exxact 2xUSB strømforskyning. Monteres i veggboks eller i dyp påveggskappe (35mm). Gir 5V DC(+/-5%) Håndterer 2x1050mA enheter eller 1x2100mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Husk å bestille valgfri ramme til produktet, se eget avsnitt i gruppe 14, eller under «Rammer».

Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer.