Utgått

Schneider Electric - Exxact enk trykknapp m/LED sk Hvit - WDE002246

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact enk trykknapp m/LED sk Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - Ja

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Antall vipper - 1

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480201677

Elnummer

1409973

Leverandørens varenummer

WDE002246

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Med belysning:

Ja

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper:

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

31 mm

Min. dybde på apparatboks:

15 mm

Trykknapp med LED indikasjon. Firkantet vippe. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. Enkel vippe kan oppgraderes til IP44 med en tetningssats for innfelt montering eller dedikert IP44 påveggskappe. To blindklemmer (unntatt skjema 6+6T).