Schneider Electric - Exxact enkel stikkontakt med jord skruklemme metall - WDE004276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Eurostøpsel (CEE 7/16)
Antall enheter - 3
Farge - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480203343
Elnummer
1502106
Leverandørens varenummer
WDE004276
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter enkle
Modell / utførelse:
Eurostøpsel (CEE 7/16)
Antall enheter:
3
Farge:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
2,5 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK02
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
40,8 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm


