Schneider Electric - Exxact lyssign GRØNN linse Hvit - WDE002166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning) - E10
Lampefarge - Grønn
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480202964
Elnummer
1410011
Leverandørens varenummer
WDE002166
Typebeskrivelse
Diverse
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning):
E10
Lampefarge:
Grønn
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
1,3 W
Min. dybde på apparatboks:
23 mm


