Utgått

Schneider Electric - Exxact markisebr. hurtigkl. I - WDE002154

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact markisebr. hurtigkl. I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480202865

Elnummer

1475416

Leverandørens varenummer

WDE002154

Typebeskrivelse

WDE002154

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Betjeningsmåte:

Vippe

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Merkestrøm:

16 A

Modell / utførelse:

Trykkbryter, 1-polet

Antall poler:

1

Mekanisk betjenbar:

nei

Elektronisk styrbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Type feste:

Feste med skrue

Tilkoblingstype:

Stikklemme

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Antall knapper:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Min. dybde på apparatboks:

15 mm

Markisebryter med trykknappfunksjon, hurtigkobling og firkantet vippe. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. Enkle og doble vippeversjoner kan oppgraderes til IP44 med en tetningssats for innfelt montering eller dedikert IP44 påveggskappe. To blindklemmer (unntatt skjema 3, 6/2, 6+6 og 2+1). Mulighet for å legge til rød LED lampe og vippe med linse. Kompletteres med valgfri Exxact ramme. 250V AC, 16A.