Schneider Electric - Exxact påveggs kombinasjonsbryter 2 kretser og SSO med fjærklemmer - hvit - WDE015572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Antall stikkontakter - 1
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Monteringsmetode - Påvegg
Monteringsretning - Loddrett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504465
Elnummer
1402540
Leverandørens varenummer
WDE015572
Typebeskrivelse
WDE015572
Type stikkontakt:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Antall stikkontakter:
1
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Monteringsmetode:
Påvegg
Monteringsretning:
Loddrett
Type feste:
Feste med skrue
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm vegguttak:
16 A
Merkestrøm:
16 A
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Antall aktive kontakter (rund):
2
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
129 mm
Enhet dybde:
42 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


