Schneider Electric - Exxact påveggs markisebryter med fjærklemmer - hvit - WDE015554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504267
Elnummer
1402531
Leverandørens varenummer
WDE015554
Typebeskrivelse
WDE015554
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Modell / utførelse:
Trykkbryter, 1-polet
Antall poler:
1
Mekanisk betjenbar:
nei
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Type feste:
Feste med skrue
Tilkoblingstype:
Stikklemme
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
75 mm
Enhet dybde:
27 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm