Schneider Electric - Exxact påveggsbryter 2 polt og vippe merket med 1 og 0 - Hvit - WDE015607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504144
Elnummer
1402506
Leverandørens varenummer
WDE015607
Typebeskrivelse
1402506
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Trykkbryter:
nei
Type feste:
Skrufeste
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Termisk bryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
75 mm
Enhet dybde:
27 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm