Schneider Electric - Exxact påveggskappe to hulls hjørneboks antrasitt - WDE003357

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact påveggskappe to hulls hjørneboks antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480209932

Elnummer

1481047

Leverandørens varenummer

WDE003357

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Kanalgjennomføring (Cross-trunking):

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

156 mm

Enhet dybde:

60 mm

Hjørneboks påvegg IP21 for montering i hjørner eller under hyller. Mulighet for innkommende kabler fra bunnen og sidene. Kan brukes med alle Exxact 2-hulls kombinasjonsrammer.