Utgått

Schneider Electric - Exxact påveggskappe tre hulls høy (35mm) hvit - WDE002363

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact påveggskappe tre hulls høy (35mm) hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480209857

Elnummer

1481043

Leverandørens varenummer

WDE002363

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

227 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

35 mm

Påveggskapper IP21 for montering direkte på veggen eller over en veggboks cc 60mm. Separat sidevegg og bunnplate for å gjøre montering smidigere og enklere. Flere forskjellige prefabrikerte halvutstansede hull i bunnplaten. For bruk sammen med alle Exxact kombinasjonsrammer. Tilgjengelig i 1 til 3-hullskombinasjoner: både lav (21mm)og høy (35mm) versjon. Også tilgjengelig er en egen versjon for dobbel stikkontakt med integrert ramme. Tilleggsutstyr som strekkavlastning og skillevegg.