Utgått

Schneider Electric - Exxact potensialutjevning stikk hvit - WDE002729

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact potensialutjevning stikk hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Modell / utførelse - Stikkontakt, dobbelt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480909108

Elnummer

1502210

Leverandørens varenummer

WDE002729

Typebeskrivelse

WDE002729

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Modell / utførelse:

Stikkontakt, dobbelt

Monteringsmetode:

Innfelt

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Stikkontakt for potensialutjevning, 2 uttak. Til bruk i sykehus, laboratorier osv. hvor man ønsker å få ladet ut statisk elektrisitet.