Schneider Electric - Exxact potensialutjevningsplugg hv - WDE002730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Modell / utførelse - Innfellingskontakt
Monteringsmetode - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480909115
Elnummer
1502211
Leverandørens varenummer
WDE002730
Typebeskrivelse
1502211
Monteringsarrangement:
Basiselement
Modell / utførelse:
Innfellingskontakt
Monteringsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Plugg for potensialutjevning. Til bruk i sykehus, laboratorier osv. hvor man ønsker å få ladet ut statisk elektrisitet.


