Schneider Electric - Exxact Programmerbart ur med display 1-pol - WDE003464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 24 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480204692
Elnummer
1412953
Leverandørens varenummer
WDE003464
Typebeskrivelse
Koblingsur
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
24 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
Ja
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
1000 W
Innbyggingsdybde:
32 mm