Schneider Electric - Exxact "rammeløs" høy 6 moduls (3x2) multimedia påveggsboks - Hvit - WDE015766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 6
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504588
Elnummer
1402553
Leverandørens varenummer
WDE015766
Typebeskrivelse
WDE015766
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
6
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
Ja
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
156 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
227 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
47 mm


