Schneider Electric - Exxact "rammeløs" lav 3 moduls påveggsboks - Hvit - WDE015753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504571
Elnummer
1402552
Leverandørens varenummer
WDE015753
Typebeskrivelse
1402552
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Kanalgjennomføring (Cross-trunking):
nei
Med kanalinnføring:
Ja
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
227 mm
Enhet dybde:
33 mm