Schneider Electric - Exxact senterplate høy dobbel stikkontakt med jord skruklemme, antrasitt - WDE003286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480204043
Elnummer
1502142
Leverandørens varenummer
WDE003286
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter doble
Antall stikkontakter:
2
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
22,4 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
Ja
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Slagfasthet:
IK02
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
100 mm
Enhet dybde:
53 mm


