Schneider Electric - Exxact senterplate og dimmerhjul - reservedel - hvit utførelse - WDE004510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
DreieknappAnvendelse:
DimmerGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489699826
Elnummer
1412350
Leverandørens varenummer
WDE004510
Typebeskrivelse
1412350
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20