Schneider Electric - Exxact senterplate - universal for S-One og keystone - for 2 uttak - vinklet - metall - WDE004420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481817051
Elnummer
6991185
Leverandørens varenummer
WDE004420
Typebeskrivelse
6991185
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9007
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
55 mm
Enhet dybde:
14 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm