Schneider Electric - Exxact "skirting" boks med forhåndskablet diagonalt toveisuttak - Hvit - WDE015743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 140 mm
Antall patchkabler - 5
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Monteringsretning - Loddrett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489504618
Elnummer
1402556
Leverandørens varenummer
WDE015743
Typebeskrivelse
1402556
Høyde sokkelistkanal:
140 mm
Antall patchkabler:
5
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Monteringsretning:
Loddrett
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Exxact påveggskappe for diagonalstikk