Utgått

Schneider Electric - Exxact thyristordimmer 1000W/VA hvit - WDE002319

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact thyristordimmer 1000W/VA hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Induktiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480205484

Elnummer

1470216

Leverandørens varenummer

WDE002319

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Induktiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK02

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...20,5 mm²

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Tyristordimmer for styring av ohmsk belastning og jernkjernetrafoer, lystoffarmaturer eller hastighetsregulering av 1-fase montorer. Minnefunksjon av sist innstilt nivå. Krever tilkobling av begge faser/fase og N-leder. Kan oppgraderes til IP44 ved hjelp av tetningssats eller dedikert IP44 påveggskappe. Frontplaten rundt trykknappen kan oppgraderes til transparent med fargeinnlegg eller til børstet stål.