Schneider Electric - Exxact tr.kn OPPTATT LED - WDE002312

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact tr.kn OPPTATT LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480207396

Elnummer

1409813

Leverandørens varenummer

WDE002312

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med adapterplate

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

LED ikke utskiftbar

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Termisk bryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

33 mm

Innbyggingsdybde:

15 mm

Snorbryter 10AX. For innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 35mm. Innsneppsfunksjon av sentralplate. Vippebryter med rødt indikasjonslys og "Opptatt" symbol. Firkantet vippe. For innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 21mm. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. To blindklemmer. Brukes sammen med OPPTATT lyssignal.