Utgått

Schneider Electric - Exxact vippe med nøkkelsymbol printet på front - WDE015714

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact vippe med nøkkelsymbol printet på front

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Dør"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489504304

Elnummer

1402537

Leverandørens varenummer

WDE015714

Typebeskrivelse

1402537

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Dør"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

65 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

14 mm

Exxact vippe "nøkkel" symbol