Utgått

Schneider Electric - Exxact vribryter 3-pol med lys 0-1 hvit - WDE002200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact vribryter 3-pol med lys 0-1 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480202629

Elnummer

1409980

Leverandørens varenummer

WDE002200

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Antall bryterposisjoner:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

400 V

Retur i 0-posisjon:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Vribryter med indikasjonslampe. For innfelt IP20 montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 35mm. Brukes som hovedbryter for vaskemaskiner, komfyrer, tørketromler etc. Inkludert låsbar knapp og rød signallampe 230V.