Utgått

Schneider Electric - Exxact Wiser LED dimmer for bluetooth tilkobling, hvit - WDE002914

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Radio

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489420536

Elnummer

1412349

Leverandørens varenummer

WDE002914

Typebeskrivelse

1412349

Betjeningsmåte:

Radio

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

73 mm

Enhet høyde:

73 mm

Enhet dybde:

42 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Wiser 1-kanals universal LED-dimmer kan styre alle typer laster via en app på smarttelefonen. Monteres i CE60-veggbokser. Det er enkelt å konfigurere funksjoner, sette opp, gjøre endringer og legge til produkter. Lysstyrken justeres opp og ned, still inn minnefunksjon eller legg inn tidsstyring. Du kan koble maks 10 Wiser enheter sammen og inntil 15 smartelefoner kan kobles til enheten. Wiser LED-dimmer styres med BLE (blåtann) teknologi eller fjernstyres via ZigBee.