Schneider Electric - F2-hor.-front/bak skjerm 2500 LVS04986 - LVS04986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 150 mm
Farge - Hvit
Bredde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481880505
Elnummer
2442957
Leverandørens varenummer
LVS04986
Typebeskrivelse
LVS04986
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
150 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
650 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


