Schneider Electric - F2-hor.-front/bak skjerm 4000 LVS04963 - LVS04963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 200 mm
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481883865
Elnummer
2442947
Leverandørens varenummer
LVS04963
Typebeskrivelse
LVS04963
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
200 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


