Schneider Electric - Ferdigkobl. sikr.skap 15JFA IT - NORFK15/3R-ITOS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 3
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Type avdekning - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748004144
Elnummer
1744551
Leverandørens varenummer
NORFK15/3R-ITOS
Typebeskrivelse
1744551
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
3
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Andre
DIN-skinne:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
920 mm
Bredde:
485 mm
Dybde:
203 mm
Ferdig koblet sikringsskap for bolig: Sikringskapene med målefelt er utviklet og tilpasset NEK400:2010. Det er lagt vekt på montasjevennlighet og kvalitet. I tråd med det utvidede kravet til jordfeilbeskyttelse og overspenningsbeskyttelse, og anbefalingene til 2P vern, benyttes det 2P jordfeilautomater og overspenningsvern i alle pakkene. For spesifikke behov og skreddersydde løsninger: kontakt oss!.Tekniske data: Nominell spenning Un: IT/TT: 230 V, TNc-s :230/400V, Frekvens: 50 Hz, I nominell: 63 A, Merkekortslutningsholdfasthet: = 10 kA, Beskyttelsesgrad: IP2XC, Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3. Farge: lys grå, RAL 9003


