Schneider Electric - Festejern-2stk-L400mm-side-Pr LVS03584 - LVS03584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 375 mm
Høyde - 48 mm
Dybde - 12,5 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481878083
Elnummer
2442549
Leverandørens varenummer
LVS03584
Typebeskrivelse
LVS03584
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
375 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
12,5 mm
Farge:
Andre
Festejern-leveres i sett a 2stk-Lengde=400mm-for PrismaSeT P tavlesystem-for montasje i 650mm felt og 400mm dybde


