Schneider Electric - Fester for Form 3 Horisontalt LVS04943 - LVS04943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 145 mm
Høyde - 1850 mm
Dybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880383
Elnummer
2442939
Leverandørens varenummer
LVS04943
Typebeskrivelse
LVS04943
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
145 mm
Høyde:
1850 mm
Dybde:
40 mm
Festestendere-for Form 3 Horisontalt Skille-baksidemontert i 400 eller 600 dyp ramme PrismaSeT P Bakre støtte for skillevegger med bredde 650 mm. To stolper festet til rammen (400 mm dybde) eller til mellomstolpene (600 mm dype rammer).


