Schneider Electric - Fingeravtrykksbryter med puls utgang og 2 meter kabel - XB5S7B2L2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Fingeravtrykksbryter med puls utgang og 2 meter kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Andre

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489824921

Elnummer

4394088

Leverandørens varenummer

XB5S7B2L2

Typebeskrivelse

4394088

Antall bryterposisjoner:

0

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Andre

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Matespenningsområde:

0...24 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Andre

Med Harmony Biometric Switch fingeravtrykksleser får du tilgang til prosesser i industrien uten å holde orden på kode, nøkler eller kort.