Schneider Electric - Fjerndisplay for PM82xx - METSEPM89RD96
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480701986
Elnummer
8062328
Leverandørens varenummer
METSEPM89RD96
Typebeskrivelse
8062328
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Tekstfelt:
Ja
Tuch-funksjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


