Schneider Electric - Flat skinne-LGY BS-horisontal LVS04546 - LVS04546

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Flat skinne-LGY BS-horisontal LVS04546

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 1400 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481870506

Elnummer

2442821

Leverandørens varenummer

LVS04546

Typebeskrivelse

2442821

Merkestrøm In:

1400 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

2000 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

10 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Flat skinne-LGY BS-for horisontal montasje i PrismaSeT P tavlesystem-60x10mm - lengde 2000mm- maks strøm er 2300A