Schneider Electric - Flat skinne-LGY BS-horisontal LVS04548 - LVS04548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1800 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481870513
Elnummer
2442822
Leverandørens varenummer
LVS04548
Typebeskrivelse
LVS04548
Merkestrøm In:
1800 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Flat skinne-LGY BS-for horisontal montasje i PrismaSeT P tavlesystem-80x10mm - lengde 2000mm- maks strøm er 2820A


