Schneider Electric - Flat skinne-LGY BS-horisontal LVS04550 - LVS04550

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Flat skinne-LGY BS-horisontal LVS04550

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 3300 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481870520

Elnummer

2442823

Leverandørens varenummer

LVS04550

Typebeskrivelse

LVS04550

Merkestrøm In:

3300 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

2000 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

10 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Flat skinne-LGY BS-for horisontal montasje i PrismaSeT P tavlesystem-100x10mm - lengde 2000mm- maks strøm er 3300A