Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A 2M 3L+3L+N W - KBB40DF4420W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FLEKSIBEL 40A  2M 3L+3L+N W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A

  • Antall poler - 10

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480001352

Elnummer

1219335

Leverandørens varenummer

KBB40DF4420W

Typebeskrivelse

1219335

Modell / utførelse:

Dobbelt

Merkestrøm ved AC 50 Hz:

40 A

Antall poler:

10

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Hvit

Antall ledere (uten jord):

8

Fleksibel:

Ja

Antall avgangssteder:

0

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

2000 mm

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm

FLEXIBLE LENGTH 40A 2M