Utgått

Schneider Electric - FO Duct 110x100 Ral1023 L=3m - CSU7100104FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FO Duct 110x100 Ral1023 L=3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 110 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Materialtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481113207

Elnummer

1374775

Leverandørens varenummer

CSU7100104FS123

Typebeskrivelse

1374775

Høyde:

110 mm

Bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

1 mm

Lengde:

3000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

11000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Stago - Fibre-Optic Duct 110x100mm L=3m pre-galvanized RAL1023