Schneider Electric - FO Duct 110x200 Ral1023 L=3m - CSU7100204FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 110 mm
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481113214
Elnummer
1374774
Leverandørens varenummer
CSU7100204FS123
Typebeskrivelse
1374774
Høyde:
110 mm
Bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Lengde:
3000 mm
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023