Schneider Electric - Fordelingsblokk-Linergy DX(Distriblock)-125A-4P-6moduler-52 hull-PrismaSeT G/P - LVS04045

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Fordelingsblokk-Linergy DX(Distriblock)-125A-4P-6moduler-52 hull-PrismaSeT G/P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell strøm - 125 A

  • Tilkoblingstype - Skrueløs

  • Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481870896

Elnummer

2442650

Leverandørens varenummer

LVS04045

Typebeskrivelse

LVS04045

Antall poler:

4

Nominell strøm:

125 A

Tilkoblingstype:

Skrueløs

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

nei

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Høyde:

127 mm

Bredde:

108 mm

Dybde:

48 mm

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.