Schneider Electric - Form 2 Avdekn. Hor.Skinne-bun LVS04919 - LVS04919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 400 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481880284
Elnummer
2442929
Leverandørens varenummer
LVS04919
Typebeskrivelse
LVS04919
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
400 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


