Schneider Electric - Form 3 Skille Horisontal for LVS04901 - LVS04901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 2 mm
Farge - Hvit
Type overflate - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880253
Elnummer
2442926
Leverandørens varenummer
LVS04901
Typebeskrivelse
2442926
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
2 mm
Farge:
Hvit
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


