Schneider Electric - Form 4 Skille Sideveis 3/4Mod LVS04951 - LVS04951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 400 mm
Høyde - 200 mm
Tykkelse - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481879387
Elnummer
2442941
Leverandørens varenummer
LVS04951
Typebeskrivelse
LVS04951
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
400 mm
Høyde:
200 mm
Tykkelse:
4 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Form 4 Skille Sideveis-3/4 Moduler- for tilkobling mellom skinner og utstyr- i PrismaSeT P Spesielt designet for side- eller baksidemontering for å oppnå form 4 i skap med bredde 650 mm og dybde 400 mm. Skilleplaten har et enkelt design som gir fleksibel kabelgjennomføring og -føring inne i skapet. Fysiske mål: Høyde på 200 mm og bredde på 325 mm.


