Schneider Electric - Forsterket brakett Prisma P - 08710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelforsterkningsprofil
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Bredde - 79 mm
Høyde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481210814
Elnummer
2404088
Leverandørens varenummer
08710
Typebeskrivelse
2404088
Modell / utførelse:
Sokkelforsterkningsprofil
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Bredde:
79 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
28 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forsterket brakett Prisma P seismic


