Schneider Electric - Fot for grenstav og stolpe hv - INS45018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820824
Elnummer
1289669
Leverandørens varenummer
INS45018
Typebeskrivelse
1289669
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Dette produktet selges per stk. Unica System+ serien ble laget med en slik fleksibilitet i tankene. Alle produkter er enkle å installere og demontere.