Schneider Electric - Frekvensomformer0,75kW 400V med Ethernet - ATV340U07N4E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frekvensomformer0,75kW 400V med Ethernet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 380...480 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 599 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 2,6 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 1,1 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480966989

Elnummer

4176433

Leverandørens varenummer

ATV340U07N4E

Typebeskrivelse

4176433

Nettspenning:

380...480 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

599 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

2,6 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

1,1 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

1,1 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

480 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

2

Antall digitale innganger:

5

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

U-omformer

Høyde:

270 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

232,5 mm

Frekvensomformer0,75kW 400V med Ethernet