Schneider Electric - FRONT 80PV 2,5M F80PV - SVART - INS60604

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FRONT 80PV 2,5M  F80PV - SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481069269

Elnummer

1210523

Leverandørens varenummer

INS60604

Typebeskrivelse

INS60604

Bredde:

80 mm

Lengde:

2500 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Schneider Electric Thorsman frontdeksel, FCA-F80 P for å dekke åpningen til TEK kanalunderdel. Front for 80 mm bred frontåpning. Dimensjonene er (B) 2500mm x (H) 80mm x (D) 13mm. Fargen er svart (RAL9005).. Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP20.