Schneider Electric - Frontbeskyttelsesdeksel for T - LA9G3705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Koblingsteknikk
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481952653
Elnummer
4177741
Leverandørens varenummer
LA9G3705
Typebeskrivelse
4177741
Type tilbehør/reservedel:
Koblingsteknikk
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Dette tilbehøret er en frontbeskyttelsesdeksel for TeSys LR9G500 termisk overbelastningsrelé. Den gir IP20-beskyttelse i samsvar med IEC 60529. Den kan brukes ved temperaturer fra -25°C til 60°C drift omgivelseslufttemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium-kompatibel (RoHs/Reach).