Schneider Electric - Frontdeksel til LR9G630 - LA9G3706

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontdeksel til LR9G630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Koblingsteknikk

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481952660

Elnummer

4177742

Leverandørens varenummer

LA9G3706

Typebeskrivelse

4177742

Type tilbehør/reservedel:

Koblingsteknikk

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Dette tilbehøret er en frontbeskyttelsesdeksel for TeSys LR9G630 termisk overbelastningsrelé. Den gir IP20-beskyttelse i samsvar med IEC 60529. Den kan brukes ved temperaturer fra -25°C til 60°C drift omgivelseslufttemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium-kompatibel (RoHs/Reach).