Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA234m - NSYCTL800DLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 755 mm
Høyde - 146 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Antall høydeenheter - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480801211
Elnummer
2490926
Leverandørens varenummer
NSYCTL800DLAG
Typebeskrivelse
NSYCTL800DLAG
Bredde:
755 mm
Høyde:
146 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Antall høydeenheter:
20
Materiale:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


