Utgått

Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA24m - NSYCTL300DLAG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA24m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 256 mm

  • Høyde - 146 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Antall høydeenheter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485405209

Elnummer

2490921

Leverandørens varenummer

NSYCTL300DLAG

Typebeskrivelse

2490921

Bredde:

256 mm

Høyde:

146 mm

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Antall høydeenheter:

8

Materiale:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.