Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA66/88m - NSYCTL500DLAG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLA66/88m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 456 mm

  • Høyde - 146 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 500 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm

  • Antall høydeenheter - 14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480801594

Elnummer

2490923

Leverandørens varenummer

NSYCTL500DLAG

Typebeskrivelse

NSYCTL500DLAG

Bredde:

456 mm

Høyde:

146 mm

Bredde for skapinnbygging:

500 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

700 mm

Antall høydeenheter:

14

Materiale:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.